Estante de uso para carro de pedidos

Número de artículo: 28DG2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Intervalo de empleo Carro para preparación de pedidos
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Número del fabricante 28DG2
Número L L90080 1215

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estante de malla de alambre de 120 x 30 mm, galvanizado. En un lado longitudinal 23 mm hacia arriba, en el otro 23 mm hacia abajo. Puede estar suspendido horizontalmente o en un ángulo de 100 mm. Capacidad de carga por estante 80 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 80
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Capacidad portante del piso (kg): 80
Ancho total (mm): 610