Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, completamente galvanizado. Paneles frontales de acero tubular con malla soldada, malla de 100 x 50 mm, reforzada por 2 puntales longitudinales. Estante en el marco base con malla soldada, tamaño de la malla 120 x 30 mm. Se pueden atornillar 2 asas de empuje tubular verticalmente en un frontal. 4 ruedas giratorias de baja fricción con neumáticos TPE sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Frenos en 2 ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). 4 anillos deflectores de TPU (poliuretano termoplástico) en las ruedas. Altura 1625 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 193
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1491
Ancho total (mm): 690
Altura total (mm): 1625
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3