THDR 31.7-10T20-IQ Herramientas de Exteriores para Plaquitas Anchas de Ranurado

Número de artículo: 2802047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2802047
EAN / GTIN 7291075317633
Número del fabricante 2802047
Número L L23920 735

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.787″
  • Ancho funcional (WF): 1.07″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.18″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra