{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo de boca | derecha | |
Asiento de mango tipo | HSK63 | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Tornillos de montaje | 279815 9 | |
Tornillo de apriete | 279815 24 | |
Pinza para bornes | 279928 7 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 274530 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4067263112402 | |
Número del fabricante | 274530 HSK63 |