Soporte de apriete Vario plus Eco acodado 90°, derecha, Anchura del mango b: 25mm

Número de artículo: 274502 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango b (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Anchura del mango b 25 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud total L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Tornillos de montaje 279815 9
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Número del fabricante 274502 25

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus Eco n.° 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.° 317906 − 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra