{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Vario Plus Eco | |
Anchura del mango b | 25 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 127,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Tornillos de montaje | 279815 9 | |
Tornillo de apriete | 279815 24 | |
Pinza para bornes | 279928 7 | |
Tipo de producto | Soporte de apriete |
Número de artículo | 274500 25 | |
EAN / GTIN | 4067263120452 | |
Número del fabricante | 274500 25 |