Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500 mm

Número de artículo: 274204 150-500
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm
Longitud total L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 32 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFH 150R-4IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Número del fabricante 2302416

Descripción

Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra