Inserto de corte TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4/0,25mm

Número de artículo: 274222 4/0,25
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas P
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 150 m/min
Ancho de tronzado w 4 mm
Radio angular R 0,25 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANG-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TNF 4P-IQ IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274222 4/0,25
EAN / GTIN 7291075326178
Número del fabricante 6200477

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Control de viruta óptimo y evacuación de viruta. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274202274205.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra