Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado 100-180 mm

Número de artículo: 274203 100-180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 35 mm
Longitud total L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 35 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFA 100L-5IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274203 100-180
EAN / GTIN 7291075311082
Número del fabricante 2302601

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra