Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, izquierda, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 60-80mm

Número de artículo: 274203 60-80
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 27 mm
Longitud total L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Altura de la función h1 24,8 mm
Altura del mango h5 32 mm
Voladizo 27 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress TNFFA 60L-4IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274203 60-80
EAN / GTIN 7291075310993
Número del fabricante 2302569

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra