Barra de mandrinar para tronzado 16/2

Número de artículo: 274170 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Llave del sistema
tmáx. mecanizado interior 3 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 14 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 25 mm
Longitud total L 78 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Número del fabricante 274170 16/2

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro Dmín. = 14 mm.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra