Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 20/2L

Número de artículo: 274170 20/2L
Descuento
207,62 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Llave del sistema
tmáx. mecanizado interior 3 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 18 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 35 mm
Longitud total L 93 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274170 20/2L
EAN / GTIN 4062406785482
Número del fabricante 274170 20/2L

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro Dmín. = 14 mm.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra