Plaquita de ranurado neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 275006 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,06 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,89 € / Unidad
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0,15 mm
Clase HU9310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Número del fabricante 275006 1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.
Barra de mandrinar n.° 274170274171.