{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longitud de escalón b | 20 mm | |
Anchura del mango b3 | 43 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
para altura de lama h5 | 32 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273990 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112905 | |
Número del fabricante | 273990 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte base con mango desmontable 20 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
192,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
186,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
226,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
131,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
314,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
391,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud total Ltot | 110 | 90 | 100 | 100 | 78 | 94 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 | |||
h4 | 20 | 20 | 20 | |||
Tornillo de apriete | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Brida de sujeción | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base |