{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longitud de escalón b | 20 mm | |
Anchura del mango b3 | 43 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
para altura de lama h5 | 32 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Número del fabricante | 273992 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte base con mango desmontable 20 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
183,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
188,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
128,95 €
112,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de escalón b | 20 | 20 | 20 |
Anchura del mango b3 | 43 | 43 | 36 |
Longitud total Ltot | 90 | 110 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Tornillo de apriete | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |