{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longitud de escalón b | 25 mm | |
Anchura del mango b3 | 48 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
para altura de lama h5 | 32 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 | |
Número del fabricante | 273990 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte base con mango desmontable 25 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
210,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
394,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 32 | 32 | 32 |
Anchura del mango b3 | 48 | 36 | |
Longitud total Ltot | 110 | 98 | 94 |
h2 | 9,1 | 8 | |
h4 | 25 | 25 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | 279816 2 | 279815 22 |
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base | Soporte base |