Plaquita de corte perfil rectangular 10/12 mm

Número de artículo: 273973 10/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín escotadura D1/D2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB720
Grosor de la placa T 7,3 mm
Distancia entre puntas y centro L3 9 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 1,5 mm
Radio R 0,2 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Avance f 0,01 mm/rev. - 0,02 mm/rev.
Recubrimiento TiCN
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273973 10/12
EAN / GTIN 4062406127794
Número del fabricante 273973 10/12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Atención:

Tamaño de pedido = ⌀ mín. ranurado.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranurado sin modificación.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de ranurado tmáx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra