{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 20 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud total L | 78 mm | |
Tornillo para plaquita reversible | 279810 1 | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273963 12/20 | |
EAN / GTIN | 4062406128128 | |
Número del fabricante | 273963 12/20 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |