Barra de mandrinar, derecha, ⌀ de mango DS / longitud de alcance L1: 16/20mm

Número de artículo: 273963 16/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 20 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo para plaquita 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273963 16/20
EAN / GTIN 4062406128142
Número del fabricante 273963 16/20

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.