Barra de mandrinar MDI elíptico 16/75 mm

Número de artículo: 273969 16/75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 75 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud total L 145 mm
Tornillo para plaquita 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273969 16/75
EAN / GTIN 4062406128067
Número del fabricante 273969 16/75

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.

Forma elíptica para la máxima resistencia a la flexión.
Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango DS / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra