Barra de mandrinar MDI elíptico, derecha, ⌀ de mango DS / longitud de alcance L1: 12/64mm

Número de artículo: 273969 12/64
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 64 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Longitud total L 130 mm
Tornillo para plaquita reversible 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 273969 12/64
Copiar
EAN / GTIN 4062406128029
Copiar
Número del fabricante 273969 12/64
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.

Forma elíptica para la máxima resistencia a la flexión.
Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra