Barra de mandrinar MDI elíptico 12/45 mm

Número de artículo: 273969 12/45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 45 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Longitud total L 110 mm
Tornillo para plaquita 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Número del fabricante 273969 12/45

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.

Forma elíptica para la máxima resistencia a la flexión.
Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra