Plaquita de ranurado izquierda 1,85 mm

Número de artículo: 273906 1,85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,11 € / Unidad
a petición
En stock
493 piezas en stock
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU9315
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Anchura de ranura m (H13) 1,85 mm
Anchura de filo w 1,85 mm
tmáx. 2,5 mm
Radio angular R 0,2 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 1,75 mm
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Asignación de plaquitas izquierda
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 280 mm/min
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273906 1,85
EAN / GTIN 4045197768407
Número del fabricante 273906 1,85

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafito
N
70
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra