Soporte para tronzar 20 mm

Número de artículo: 273911 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 25,2 mm
Longitud de la cabeza L1 21,4 mm
Longitud total L 125 mm
Tornillo para plaquita 279815 13
Longitud libre 1,2 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273911 20
EAN / GTIN 4045197763112
Número del fabricante 273911 20

Descripción

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas izquierdas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar  20 mm

Soporte para tronzar 20 mm

a petición
En stock
18 piezas en stock
78,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock
106,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
96,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no no no
Longitud total L 125 129 120
Refrigeración interior no
Longitud de la cabeza L1 21,4 39 30
Tipo de boca izquierda izquierda izquierda
Anchura de función L4 25,2 20 20
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra