Soporte para tronzar 12 mm

Número de artículo: 273911 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 12 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Anchura de función L4 16,2 mm
    Longitud de la cabeza L1 21,4 mm
    Longitud total L 100 mm
    Tornillo para plaquita 279815 13
    Longitud libre 1,2 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273911 12
    EAN / GTIN 4045197777270
    Número del fabricante 273911 12

    Descripción

    Nota:

    Para soportes derechos se utilizan plaquitas derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas izquierdas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra