{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 25 mm | |
Anchura de función L4 | 21,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40,5 mm | |
Anchura del mango b | 20 mm | |
Longitud total L | 102,5 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273831 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576248 | |
Número del fabricante | 273831 20/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para tronzar Eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/5mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
180,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
133,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | sí | sí |
Longitud total L | 102,5 mm | 125 mm | 125 mm |
Refrigeración interior | sí | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Ancho de tronzado w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |