Soporte para tronzar Eco 20/4 mm

Número de artículo: 273831 20/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm
Anchura de función L4 21,5 mm
Longitud de la cabeza L1 40,5 mm
Anchura del mango b 20 mm
Longitud total L 99,5 mm
Tornillo 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273831 20/4
EAN / GTIN 4045197517289
Número del fabricante 273831 20/4

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136.
A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra