Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3, Perfil Torx®: TX30

Número de artículo: 674248 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,88 € / Unidad
a petición
En stock
1.213 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Perfil Torx® TX30
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Número del fabricante E6.400/30

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.