{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
tmáx. mecanizado interior | 9,5 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 19 mm | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 40 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273791 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197640529 | |
Número del fabricante | 273791 25/6 |