Barra de mandrinar para tronzado 12/1,5 mm

Número de artículo: 273791 12/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
tmáx. mecanizado interior 4,5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Desplazamiento central L3 9,5 mm
Voladizo L1 de los soportes retraídos 30 mm
Longitud total L 140 mm
Tornillo 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273791 12/1,5
EAN / GTIN 4045197721105
Número del fabricante 273791 12/1,5

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ del mango DS / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra