Barra de mandrinar para tronzado 25/4 mm

Número de artículo: 273791 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango DS / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Ancho de tronzado w 4 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior
    tmáx. mecanizado interior 9,5 mm
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
    Desplazamiento central L3 19 mm
    Voladizo L1 de los soportes retraídos 40 mm
    Longitud total L 250 mm
    Tornillo 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
    Posibilidad de tronzado axial
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273791 25/4
    EAN / GTIN 4045197485410
    Número del fabricante 273791 25/4

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricados de acero para herramientas altamente resistente (> 1300 N / mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra