{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HFHL 25-180-5T32 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273769 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033489 |