{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HFHL 25-100-6T32 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273769 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033731 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
195,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | sí |
Longitud total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ancho de tronzado w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda |
Profundidad de escotadura tmáx. | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |