Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado 180-400 mm

Número de artículo: 273769 180-400
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Ancho de tronzado w 6 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm
Longitud de la cabeza L1 51 mm
B 25 mm
Longitud total L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HFHL 25-180-6T32
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273769 180-400
EAN / GTIN 7291075033755

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra