Soporte para tronzar 45° 16/2

Número de artículo: 273763 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado / ancho de mango w precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Ancho de tronzado w 2 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    tmin 0,5 mm
    anchura de tronzado mín. y 0,35 mm
    Anchura de función L4 19 mm
    Longitud de la cabeza L1 33 mm
    Longitud total L 100 mm
    Tornillo 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273763 16/2
    EAN / GTIN 4062406243890
    Número del fabricante 273763 16/2

    Descripción

    Aplicación:

    Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

    Nota:

    • ⌀Dmín. = 30 mm (con w = 3).
    • ⌀Dmín. = 35 mm (con w = 2).
    • Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.° 273735273739.
    • Sin entalladura normalizada según DIN 509.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra