Soporte para tronzar 45° 25/2

Número de artículo: 273763 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
tmin 0,5 mm
anchura de tronzado mín. y 0,35 mm
Anchura de función L4 28 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273763 25/2
EAN / GTIN 4062406243913
Número del fabricante 273763 25/2

Descripción

Aplicación:

Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

Nota:

  • ⌀Dmín. = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmín. = 35 mm (con w = 2).
  • Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.° 273735273739.
  • Sin entalladura normalizada según DIN 509.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de tronzado / ancho de mango w precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra