Plaquita de tronzar Radio completo 2 mm

Número de artículo: 273737 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,98 € / Unidad
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 2 mm
    Aplicación principal K
    Aplicación secundaria P
    Condición de corte continuo
    Clase HB7215
    Material de corte MD
    Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,6 mm
    Avance f 0,06 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273737 2
    EAN / GTIN 4045197578365
    Número del fabricante 273737 2

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra