{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 15 mm | |
Anchura de función L4 | 21,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Anchura del mango b | 20 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273750 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484567 | |
Número del fabricante | 273750 20/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w: 20/5mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
133,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
180,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | no |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Refrigeración interior | no | no | sí |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Ancho de tronzado w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |