Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w: 12/3mm

Número de artículo: 273750 12/3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 9 mm
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Anchura del mango b 12 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273750 12/3
EAN / GTIN 4045197484482
Número del fabricante 273750 12/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.