Soporte para tronzar 16/1,5 mm

Número de artículo: 273750 16/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 4,5 mm
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Anchura del mango b 16 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273750 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720016
Número del fabricante 273750 16/1,5

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra