Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Número de artículo: 273577 12/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie PENTAIQGRIP
    Tamaño del mango 12 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Longitud de la cabeza L1 26,9 mm
    Longitud total L 100 mm
    HBH 8 mm
    HBL 25,7 mm
    WF 11,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Quality Dress PCHL 12-D22-2-IQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273577 12/22
    EAN / GTIN 7291075318142
    Número del fabricante 2302655

    Descripción

    Aplicación:

    Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

    Idóneo para:

    Insertos de corte n.º 273580273581.

    De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra