• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

PENTAIQGRIP PCH-IQ toolholder 12/32 mm

Número de artículo: 273577 12/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Escoger variación del artículo y cantidad

Shank size / insert size (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie PENTAIQGRIP
    Tamaño del mango 12 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Longitud de la cabeza L1 28,4 mm
    Longitud total L 100 mm
    HBH 14 mm
    HBL 29,5 mm
    WF 11,5 mm
    H 33,6 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Quality Dress PCHL 12-D32-2-IQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273577 12/32
    EAN / GTIN 7291075318340
    Número del fabricante 2302675

    Descripción

    Application:

    First choice for parting off up to diameter 40 mm. Grooving is possible.

    Suitable for:

    Inserts No. 273580 – 273581.

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra