Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ 16/32 mm

Número de artículo: 273577 16/32
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTAIQGRIP
Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Longitud de la cabeza L1 28,4 mm
Longitud total L 120 mm
HBH 10 mm
HBL 29,5 mm
WF 15,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress PCHL 16-D32-2-IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273577 16/32
EAN / GTIN 7291075318326
Número del fabricante 2302673

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580273581.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra