Insertos de corte HELIGRIP 5/0,8 mm

Número de artículo: 273413 5/0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas T
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 180 m/min
    Ancho de tronzado w 5 mm
    Radio angular R 0,8 mm
    Clase IC808
    Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Profundidad de corte ap 1 mm - 3 mm
    Avance f Torneado 0,23 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
    Avance f Ranurado 0,11 mm/rev. - 0,21 mm/rev.
    Profundidad de cortep mín. 1 mm
    Profundidad de cortep máx. 3 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie HELI-GRIP
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress GRIP 5008T IC808
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273413 5/0,8
    EAN / GTIN 7291075484915
    Número del fabricante 3337063

    Descripción

    Ejecución:

    Formación de viruta optimizada y control de viruta.

    Aplicación:

    Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 273766273768.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra