Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5° 25/11 mm

Número de artículo: 272142 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 20 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 7,3 mm
Longitud total L 180 mm
Tornillo para plaquita 279810 4
Ángulo de inclinación 1,5 grados
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Número del fabricante 272142 25/11

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.