Barra de mandrinar con ángulo de inclinación fijo 1,5°, izquierda, Longitud de alcance / tamaño de plaquita L: 40/16mm

Número de artículo: 272142 40/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 20 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11,5 mm
Longitud total L 180 mm
Tornillo para plaquita reversible 279810 5
Ángulo de inclinación 1,5 grados
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 272142 40/16
EAN / GTIN 4045197431110
Número del fabricante 272142 40/16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ángulo de inclinación fijo.
Con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra