{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de mango DS | 20 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 17 mm | |
Desplazamiento central L3 | 10,3 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 5 | |
Ángulo de inclinación | 1,5 grados | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272142 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431103 | |
Número del fabricante | 272142 32/16 |