{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 2 | |
Calzo 1,5° | 272610 1,5 | |
Tornillo de apriete para calzo | 279824 1 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Número del fabricante | 272002 25/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de torneado de apriete 25/16 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
102,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
102,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
65,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Tamaño de placa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamaño del mango | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de boca | izquierda | derecha | derecha |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |