Soporte de torneado de apriete 25/22 mm

Número de artículo: 272002 25/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 155 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 3
Calzo 1,5° 272616 1,5
Tornillo de apriete para calzo 279824 2
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272002 25/22
EAN / GTIN 4045197430540
Número del fabricante 272002 25/22

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.