{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 27 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego de piezas de recambio | 279981 1 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Número del fabricante | 272015 25/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de torneado de apriete 25/16 mm
a petición
En stock
113 piezas en stock
65,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
102,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
102,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 150 mm | 153 mm | 153 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 27 mm | 30 mm | 30 mm |
Tamaño de placa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamaño del mango | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de boca | derecha | derecha | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |